{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | WEA 17-125 Quick | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 700 W | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11 000 min-1 | |
gwint przyłączeniowy | M14 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 2,5 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
cechy szczególne | System szybkowymienny | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077132 WEA17-125 | |
EAN / GTIN | 4007430246073 | |
Numer producenta | 600534000 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |