{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | WEV 11-125 Quick | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 100 W | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2 800 min-1 - 10 500 min-1 | |
gwint przyłączeniowy | M14 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 2,1 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | System szybkowymienny | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077132 WEV11-125 | |
EAN / GTIN | 4061792176409 | |
Numer producenta | 603625000 |