Szlifierki kątowe, typ: WEPBA19125

Nr art.: 077132 WEPBA19125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WEPBA 19-125 Q DS
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
gwint przyłączeniowy M14
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,7 kg
długość przewodu 4 m
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
cechy szczególne System szybkowymienny
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077132 WEPBA19125
EAN / GTIN 4061792224803
Numer producenta 613114000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.
Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań.
Moc 1900 W i technologia M-Brush (bezobsługowe szczotki węglowe o 3-krotnej trwałości użytkowej przez cały okres eksploatacji maszyny), przygotowanie do użytku przemysłowego.
  • Zintegrowany autobalanser zmniejsza wibracje dłoni/ramion o nawet 50%, wydłuża żywotność maszyny i zapewnia nawet dwukrotnie większą trwałość ściernic.
  • Ergonomiczny przełącznik łopatkowy z funkcją czuwakową.
  • Najszybszy układ hamulcowy zapewniający maksymalną ochronę użytkownika: Opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy zatrzymuje tarczę po wyłączeniu w ciągu 2 sekund nawet w przypadku awarii zasilania.
  • Stalowe ucho do zabezpieczenia pracy na dużych wysokościach.
  • Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.
  • Obudowa przekładni może być obracana skokowo o 90° dla osób leworęcznych lub do przecinania.
  • Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem.
  • Dłuższa żywotność, więcej przejść: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpyłową, o 20% większą odpornością na przeciążenia i momencie obrotowym większym o 50%.
  • Beznarzędziowa, szybka wymiana krążków za naciśnięciem przycisku dzięki systemowi Metabo M-Quick.
  • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
  • Uchwyt dodatkowy o niskim poziomie wibracji Metabo VibraTech (MVT).

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwutrzpieniowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka