Akumulatorowe szlifierki kątowe GWS, Typ: GWS18-10SC

Nr art.: 077120 GWS18-10SC
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
  • złącze: Interfejs Bluetooth®

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
złącze Interfejs Bluetooth®
oznaczenie producenta GWS 18V-10 SC
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
maksymalna prędkość obrotowa 9 000 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 34 mm
masa 2 kg
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej tak
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy nie
Układ łagodnego rozruchu nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077120 GWS18-10SC
EAN / GTIN 3165140960878
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V.
  • Moc taka sama jak w przypadku szlifierek przewodowych 1000 W dzięki silnikowi bezszczotkowemu i akumulatorowi ProCORE 18 V.
  • Drop Control, KickBack Control oraz Intelligent Brake System zapewniają maksymalną ochronę użytkownika i komfort.
  • Moduł Bluetooth® do regulacji za pośrednictwem aplikacji Toolbox. Interfejs użytkownika do aktywnego sprzężenia zwrotnego narzędzia i regulacji obrotów.

W dostawie:

W komplecie kołnierz montażowy, nakrętki szybkomocujące, 1× Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional, pokrywa ochronna i L-BOXX.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073854 i nr 073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka