Akumulatorowe szlifierki kątowe GWS 18V-7

Nr art.: 077120 18V-7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GWS 18V-7
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 34 mm
masa 2,3 kg
maks. wibracje wg EN 7 m/s2
zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
układ czuwakowy nie
Układ łagodnego rozruchu nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop nie
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Numer producenta 06019H9002

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V o zwartej konstrukcji.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w komplecie pokrywa ochronna, kołnierz mocujący, nakrętki mocujące, uchwyt dodatkowy.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki – zob. pod nr 073854 i nr 073866.