{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GWS 18V-15 C | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
maksymalna prędkość obrotowa | 9 800 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 34 mm | |
Masa bez akumulatorów | 2,2 kg | |
masa | 2,2 kg | |
maks. wibracje wg EN | 4 m/s2 | |
zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
układ czuwakowy | nie | |
Układ łagodnego rozruchu | nie | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
Połączenie z aplikacją | OneKey | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077120 18V15C | |
EAN / GTIN | 3165140964555 | |
Numer producenta | 06019H6000 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |