{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GWS 18V-180P | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 100 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 180 mm | |
maks. głębokość cięcia | 61 mm | |
masa | 2,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | 4,1 m/s2 | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
cechy szczególne | Przełącznik czuwakowy | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077120 18V-180P | |
EAN / GTIN | 4053423246209 |