Wiertarka udarowa GBH540DCE

Nr art.: 075510 GBH540DCE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: walizka transportowa
  • chwyt: SDS Max
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS Max

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka transportowa
chwyt SDS Max
oznaczenie producenta GBH 5-40 DCE
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 40 mm
liczba udarów 3 050 min-1
energia udaru 8,8 J
pobór mocy 1 150 W
kształt uchwytu narzędziowego SDS Max
masa 6,8 kg
maks. wibracje wg EN 10,5 m/s2
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień; stal
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Numer producenta 0611264000

Opis

Wykonanie:

Duży, uniwersalny młot udarowy z mocnym mechanizmem udarowym (energia udaru 8,8 J) i uchwytem narzędziowym SDS-max.
  • System tłumienia wibracji Vibration Control zapewnia przyjemną pracę również przy długotrwałych zastosowaniach.
  • Automatyczna blokada przełączników zapewnia wysoki komfort obsługi przy ciągłym użyciu przecinaka.
  • Układ elektroniczny Constant, wyświetlacz serwisowy i wskazanie Standby zapewniają wysoki komfort pracy.
  • Pokrętło do regulacji prędkości obrotowej i liczby udarów gwarantuje optymalną wydajność.

Zaleta:

Vibration-Control.

W dostawie:

W komplecie dodatkowy uchwyt i szmatka do czyszczenia.
W komplecie tuba smaru, uchwyt dodatkowy, szmatka do czyszczenia i walizka.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka