{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
chwyt | SDS Plus | |
oznaczenie producenta | GBH 2-21 D | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 20 mm | |
energia udaru | 2 J | |
pobór mocy | 650 W | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS-Plus | |
masa | 2,3 kg | |
maks. wibracje wg EN | 13,5 m/s2 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe |
Numer artykułu | 075510 GBH221 | |
EAN / GTIN | 4059952569635 | |
Numer producenta | 06112A6001 |