Wiertarka udarowa GBH228F

Nr art.: 075510 GBH228F
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)
  • chwyt: SDS Plus
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS-Plus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta GBH 2-28 F
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 28 mm
liczba udarów 4 000 min-1
energia udaru 3,2 J
pobór mocy 880 W
kształt uchwytu narzędziowego SDS-Plus
masa 3,1 kg
maks. wibracje wg EN 11 m/s2
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień; stal
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075510 GBH228F
EAN / GTIN 3165140843669
Numer producenta 0611267601

Opis

Wykonanie:

Solidne młoty udarowe z uchwytem narzędziowym SDS-plus i szybkim posuwem przy wierceniu.
  • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony użytkownika i maszyny.
  • Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia dokładne nawiercenie.
  • Różne możliwości zastosowania dzięki funkcji przecinaka (obroty wyłączone).
  • Obroty prawe i lewe do uwalniania zakleszczonych wierteł.
  • Uchwyt wymienny do szybkiej zmiany pomiędzy wierceniem z udarem w betonie i wierceniem bez udaru w drewnie i metalu.
  • Wyłączanie udaru przy wierceniu w drewnie i stali.
  • O 27% mniej wibracji w porównaniu z poprzednim modelem dzięki aktywnemu tłumieniu drgań.

Zaleta:

Energia udaru 3,2 dżula.

W dostawie:

W komplecie dodatkowy uchwyt i szmatka do czyszczenia.
Wraz z szybkomocującym uchwytem wiertarskim 13 mm, uchwytem wymiennym SDS plus, ogranicznikiem głębokości 210 mm, L-BOXX 136.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.