Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 5 mm

Nr art.: 787040 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 5 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
chwyt chwyt walcowy
długość linii śrubowej 39 mm
długość całkowita 85 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertło uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 787040 5
EAN / GTIN 9002740008118
Numer producenta 0017200500100

Opis

Wykonanie:

płytka z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!