{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 26 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 78 mm | |
Długość wysięgu LA | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 28 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 1 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 05T304 24-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236630 26 | |
EAN / GTIN | 4047109100428 | |
Numer producenta | V45 72602 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC m7: 26mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 005,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 701,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
⌀ nomin. D | 26 | 26 |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 60 mm |
Długość użyteczna L1 | 78 mm | 78 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |