Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V DS04/150

Nr art.: 077512 DS04/150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DS04/150
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 250 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 900 min-1
⌀ D ściernicy 150 mm
szerokość ściernicy T 25 mm
⌀ H otworu ściernicy 51 mm
masa 14 kg
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077512 DS04/150
EAN / GTIN 2050001674166
Numer producenta DS04/150

Opis

Wykonanie:

Silnik o szczególnie spokojnej pracy gwarantuje długą żywotność również w warunkach eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.
Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100.