Euroboxar av aluminium 60 l

Article no.: 963420 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig volym (l) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Invändig volym 60 l
    höjd 340 mm
    Bredd 600 mm
    Djup 400 mm
    höjd invändigt 310 mm
    bredd invändigt 550 mm
    djup invändigt 350 mm
    rullbar no
    integrerade rullar no
    Ombyggnad till åkbar möjlig yes
    vikt 4,9 kg
    Produktslag Aluminiumlåda

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 963420 60
    EAN / GTIN 4003866407026
    Manufacturer number 40702

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stapelbar lättmetallbox, tillverkad av höghållfast, korrosionsbeständig aluminiumlegering för yrkesmässig användning vid förpackning, förvaring och transport. Lock med gångjärn av rostfritt stål, två hållarremmar och staplingshörn av blå plast. Damm- och spoltät tack vare att locket är tätat runt om. Förstyvningsfalsar, fjäderbelastade handtag och klaffreglar som är förberedda för lås. Säkring kan åstadkommas genom plombering, hänglås eller inbyggda lås (ingår inte i leveransen).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen