Hjulsats med klämfäste 2 delar 40742

Article no.: 963425 40742
Set price 2 st. (NOK 684,70 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 40742
rull-⌀ 100 mm
Bärförmåga med 4 rullar 90 kg
Användningsområde Aluminiumlåda
Fäste typ verktygslös fastspänning
möjliga hjul kombinationer version 1 1 av vardera strl 40741, 40742
möjliga hjul kombinationer version 2 2× strl 40742
Löpyta utan mönster yes
Produktslag Rulle

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Manufacturer number 40742

Beskrivelse

Utförande:

Rullarna kläms fast utan verktyg på boxens undre kantprofil.
Clip-on-rullsats: Spårfria rullar ⌀ 100 mm.
Bärförmåga, 4 rullar 100 kg.

Passar till:

Eurolådor nr 963420 storlek 27 − 415.

Leveransinnehåll:

2 svängbara hjul med broms (ett svängbart hjul av vardera ”vänster” och ”höger”).

Anmärkning:

Möjligt hjularrangemang:
Version 1: Utrustning med 2 fasta hjul, 2 svängbara hjul med vardera 1 st storlek 40741, 40742
Version 2: Utrustning med 4 svängbara hjul med 2 st storlek- 40742

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen