{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Invändig volym | 240 l | |
höjd | 610 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 600 mm | |
höjd invändigt | 580 mm | |
bredd invändigt | 750 mm | |
djup invändigt | 550 mm | |
rullbar | no | |
integrerade rullar | no | |
Ombyggnad till åkbar möjlig | yes | |
vikt | 8,9 kg | |
Produktslag | Aluminiumlåda |
Artikkelkode | 963420 240 | |
EAN / GTIN | 4003866407064 | |
Manufacturer number | 40706 |