Euroboxar av aluminium 415 l

Article no.: 963420 415
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig volym (l) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig volym 415 l
höjd 510 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 800 mm
höjd invändigt 480 mm
bredd invändigt 1 150 mm
djup invändigt 750 mm
rullbar no
integrerade rullar no
Ombyggnad till åkbar möjlig yes
vikt 13 kg
Produktslag Aluminiumlåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963420 415
EAN / GTIN 4003866407095
Manufacturer number 40709

Beskrivelse

Utförande:

Stapelbar lättmetallbox, tillverkad av höghållfast, korrosionsbeständig aluminiumlegering för yrkesmässig användning vid förpackning, förvaring och transport. Lock med gångjärn av rostfritt stål, två hållarremmar och staplingshörn av blå plast. Damm- och spoltät tack vare att locket är tätat runt om. Förstyvningsfalsar, fjäderbelastade handtag och klaffreglar som är förberedda för lås. Säkring kan åstadkommas genom plombering, hänglås eller inbyggda lås (ingår inte i leveransen).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen