{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
höjd H | 212 mm | |
Yttermått R1 | 91 mm | |
Yttermått R2 | 212 mm | |
max ingående vridmoment | 275 Nm | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:25,5 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 300 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 1,1/2 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ D | 119 mm | |
vikt | 9,3 kg | |
backgångsspärr | ja | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Manufacturer number | 180216 |