{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 398 mm | |
höjd H | 100 mm | |
Yttermått R1 | 85 mm | |
Yttermått R2 | 140 mm | |
Mätnoggrannhet | 4 % | |
max utgående vridmoment | 2 700 Nm | |
max ingående vridmoment | 540 Nm | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:5 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 600 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 2 | |
fyrkantfäste | 1 tum | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ D | 108 mm | |
vikt | 3,8 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
backgångsspärr | nej | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 659980 2700 | |
EAN / GTIN | 5060207560115 | |
Manufacturer number | 17221 |