{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 498 mm | |
höjd H | 131 mm | |
Mätnoggrannhet | 4 % | |
max utgående vridmoment | 3 000 Nm | |
max ingående vridmoment | 193 Nm | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:15,5 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 250 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 1 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ D | 108 mm | |
vikt | 6,1 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
backgångsspärr | ja | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 659980 3000 | |
EAN / GTIN | 5060207567435 | |
Manufacturer number | 17022 |