{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
höjd H | 150 mm | |
Yttermått R1 | 74 mm | |
Yttermått R2 | 165 mm | |
Mätnoggrannhet | 4 % | |
max utgående vridmoment | 2 000 Nm | |
max ingående vridmoment | 74 Nm | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:27 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 100 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 1 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ D | 72 mm | |
vikt | 3,2 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
backgångsspärr | ja | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 659980 2000 | |
EAN / GTIN | 5060207567558 | |
Manufacturer number | 180214 |