{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 733/10 | |
bredd B | 39,5 mm | |
höjd h | 15 mm | |
nyckelvidd | 22 mm | |
stickmått S | 20 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Spärrfunktion | no | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikkelkode | 657910 1-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034437 | |
Manufacturer number | 58231022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Insticksverktyg Open Ring 1-22 mm
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 572,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 424,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
bredd B | 39,5 | 39,3 |
insticksskaft | 9×12 | 9×12 |
nyckelvidd | 22 | 22 |
stickmått S | 20 | 17,5 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar | Insticksverktyg, ringnycklar |