{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 39,3 mm | |
höjd h | 15 mm | |
nyckelvidd | 22 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Spärrfunktion | no | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikkelkode | 657902 1-22 | |
EAN / GTIN | 4062406277642 | |
Manufacturer number | 657902 1-22 |