{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 733/10 | |
bredd B | 30,5 mm | |
höjd h | 13 mm | |
nyckelvidd | 16 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Spärrfunktion | no | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikkelkode | 657910 1-16 | |
EAN / GTIN | 4018754085163 | |
Manufacturer number | 58231016 |