{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 733/10 | |
bredd B | 34 mm | |
höjd h | 15 mm | |
nyckelvidd | 19 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Spärrfunktion | no | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikkelkode | 657910 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034420 | |
Manufacturer number | 58231019 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Insticksverktyg Open Ring 1-19 mm
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 564,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 418,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
bredd B | 34 mm | 34,6 mm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
höjd h | 15 mm | 15 mm |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
Spärrfunktion | no | no |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |