{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
totallängd L | 240 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
vikt | 400 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 178 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657320 50 | |
EAN / GTIN | 4560138452820 | |
Manufacturer number | QSP50N3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel utan skala 50 Nm
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 2 919,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
223 styck i lager
NOK 2 584,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dragriktning | Högerdragning | Högerdragning |
Loggbara data | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±2 |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | förinställd |