{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 2 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | CSP | |
totallängd L | 133 mm | |
momentintervall | 0,4 Nm - 2 Nm | |
momentintervall | 3,5 lbftum - 17,7 lbftum | |
vikt | 60 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | ⌀ 6 mm | |
Utlösningssignal | haptisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för påsticksverktyg (tappskaft) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | Vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 89 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 114 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657320 2 | |
EAN / GTIN | 4580135821641 | |
Manufacturer number | CSP2NX6D |