Momentnyckel utan skala 5 Nm

Article no.: 657320 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 593,54 /pcs.
  • NOK 593,54 /pcs.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 503,18 /pcs.
on request
På lager
74 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    maximalt vridmoment 5 Nm
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
    Serie CSP
    totallängd L 133 mm
    momentintervall 1 Nm - 5 Nm
    momentintervall 8,8 lbftum - 44,2 lbftum
    vikt 60 g
    Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
    hållare för insticksverktyg ⌀ 6 mm
    Utlösningssignal haptisk; akustiskt
    Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
    Anslutningsform för påsticksverktyg (tappskaft)
    Mätteknik mekanisk
    Knäckfunktion nej
    Slipperfunktion nej
    Släpvisare nej
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod Vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 89 mm
    Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 114 mm
    Produktslag Momentnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 657320 5
    EAN / GTIN 4580135821658
    Manufacturer number CSP5NX6D

    Beskrivelse

    Utförande:

    Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.
    Med lettrat metallhandtag.
    Verktygssnabbytessystem med tapp (⌀ 6 mm).

    Funktion:

    När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

    Användningsdata:

    För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Anmärkning:

    Passande inställningsverktyg nr 657325.
    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
    Passande påstickverktyg nr 657322 och nr 657323.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen