{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±0,5 % | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 1,2 Nm - 60 Nm | |
visarens bredd | 185 mm | |
visarens höjd | 128 mm | |
visarens djup | 104 mm | |
mätgivare bredd | 106 mm | |
mätgivare höjd | 100 mm | |
mätgivare djup | 185 mm | |
vikt | 6,3 kg | |
fyrkantadapter | 1/4 tum; 3/8 tum; 1/2 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikkelkode | 654460 60 | |
EAN / GTIN | 5060922231291 | |
Manufacturer number | 43218 |