{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profil | TX8 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klinglängd | 60 mm | |
totallängd | 150 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material klinga | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625754 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733062768 | |
Manufacturer number | 5400.8-60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvmejsel för Torx®, isolerad TX8
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 102,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 76,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 150 | 147 |
klinglängd | 60 | 60 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material klinga | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Torx®-profil | TX8 | TX8 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |