{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profil | TX20 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 205 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material klinga | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625754 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733064144 | |
Manufacturer number | 5400.20-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skruvmejsel för Torx®, isolerad TX20
on request
På lager
350 styck i lager
NOK 136,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
132 styck i lager
NOK 88,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 205 mm | 187 mm |
klinglängd | 100 mm | 80 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx®-profil | TX20 | TX20 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |