Skruvmejselsats för Torx®, isolerad 7

Article no.: 625756 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
124 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal skruvmejslar Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
Antal skruvmejslar 7
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625756 7
EAN / GTIN 7610733064175
Manufacturer number 5450.

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.
Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625754: strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen