Skruvmejsel för Torx®, isolerad TX10

Article no.: 625754 TX10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
60 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
Torx®-profil TX10
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klinglängd 70 mm
totallängd 165 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625754 TX10
EAN / GTIN 7610733064120
Manufacturer number 5400.10-70

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.
Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen