{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 19 mm | |
nyckellängd L | 247 mm | |
Käftbredd b | 41,2 mm | |
Käfthöjd h1 | 7,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 11,2 mm | |
ring-⌀ D | 33,9 mm | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
med svängbar nos | no | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614905 19 | |
EAN / GTIN | 3662424065071 | |
Manufacturer number | 467BR.19 |