Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 16mm

Article no.: 614905 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 16 mm
nyckellängd L 208 mm
Käftbredd b 34,9 mm
Käfthöjd h1 6,6 mm
Ringhöjd h2 9,9 mm
ring-⌀ D 30 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos no
Spärrnyckel, omkopplingsbar yes
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614905 16
EAN / GTIN 3662424065040
Manufacturer number 467BR.16

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkoppingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen