{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal nycklar | 10 | |
nyckelvidd | 8 mm; 5 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
förpackning | Plasthållare | |
Nyckelvidder | metrisk | |
med svängbar nos | nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Manufacturer number | 467BR.JP10PB | |
Manufacturer | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |