Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 12 mm

Article no.: 614905 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 12 mm
nyckellängd L 171 mm
Käftbredd b 26,8 mm
Käfthöjd h1 5,4 mm
Ringhöjd h2 8,2 mm
ring-⌀ D 23,2 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos no
Spärrnyckel, omkopplingsbar yes
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614905 12
EAN / GTIN 3662424065002
Manufacturer number 467BR.12

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkoppingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen