{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M14 | |
för gängskaftdiameter d2 | 11 mm | |
för fyrkant K1 | 9 mm | |
för inspänningslängd l1 | 36 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 11 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 18 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338450 9 | |
EAN / GTIN | 4045197603623 | |
Manufacturer number | 338450 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning med invändig kylning 9 HOLEX |
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 656,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Förlängning K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Förlängning L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Förlängning L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |