{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | |
för fyrkant K1 | 14,5 mm | |
för inspänningslängd l1 | 43 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 26 mm | |
Förlängning K2 | 14,5 mm | |
Förlängning L2 | 100 mm | |
Förlängning L3 | 200 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 | |
Manufacturer number | 338450 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning med invändig kylning 13 HOLEX |
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 4 023,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Förlängning K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Förlängning L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Förlängning L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |