{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M20 | |
för gängskaftdiameter d2 | 16 mm | |
för fyrkant K1 | 12 mm | |
för inspänningslängd l1 | 41 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 16 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 22 mm | |
Förlängning K2 | 12 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 200 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197603685 | |
Manufacturer number | 338450 12 |