{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M4 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M6 | |
för gängskaftdiameter d2 | 4,5 mm | |
för fyrkant K1 | 3,4 mm | |
för inspänningslängd l1 | 23 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 8,4 mm | |
Förlängning K2 | 4,9 mm | |
Förlängning L2 | 60 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338450 3 | |
Manufacturer number | 338450 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning med invändig kylning 3 HOLEX |
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 362,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Förlängning L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Förlängning L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |