{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M4 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M6 | |
för gängskaftdiameter d2 | 4,5 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 12 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 45 mm | |
Förlängning L3 | 145 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338460 3 | |
EAN / GTIN | 4045197953100 | |
Manufacturer number | 338460 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 3
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 398,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | 6 mm | 6 mm |
Förlängning L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm |
Förlängning L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |