{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M18 | |
för gängskaftdiameter d2 | 14 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 24 mm | |
Förlängning K2 | 14,5 mm | |
Förlängning L2 | 49 mm | |
Förlängning L3 | 149 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338460 11 | |
EAN / GTIN | 4045197953186 | |
Manufacturer number | 338460 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 11
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 783,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Förlängning K2 | 14,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Förlängning L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Förlängning L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |