{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M9 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M12 | |
för gängskaftdiameter d2 | 9 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 18 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 45 mm | |
Förlängning L3 | 145 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338460 7 | |
EAN / GTIN | 4045197953148 | |
Manufacturer number | 338460 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 7
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 467,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||||
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Förlängning K2 | 9 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Förlängning L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Förlängning L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |