{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 5 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308191 5 | |
EAN / GTIN | 2050001690210 | |
Manufacturer number | 16.306.63.05.Z/120 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 A = 120 5 mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
NOK 4 304,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 3 605,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 797,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 12 mm | 12 mm |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | 17 mm | 17 mm |
Form | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |