{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308191 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690272 | |
Manufacturer number | 16.306.63.16.Z/120 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 A = 120 16 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 256,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 2 717,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 3 996,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Form | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |