{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308191 20 | |
EAN / GTIN | 2050001690296 | |
Manufacturer number | 16.306.63.20.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 A = 120 20 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 3 317,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 2 769,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 3 207,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 4 071,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 4 482,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
1.805,86 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympepatron |