{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308191 14 | |
EAN / GTIN | 2050001690265 | |
Manufacturer number | 16.306.63.14.Z/120 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 A = 120 14 mm
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 3 256,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 2 717,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 3 148,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 3 996,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 4 399,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Form | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |