{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304315 16 | |
EAN / GTIN | 4045197289032 | |
Manufacturer number | 304315 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 63 A = 120 16 mm GARANT
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 1 731,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 2 087,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 1 395,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
66 styck i lager
NOK 1 676,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 | 120 | 120 |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |