{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304315 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288981 | |
Manufacturer number | 304315 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare HSK-A 63 A = 120 6 mm GARANT
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 1 840,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
154 styck i lager
NOK 2 203,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
205 styck i lager
NOK 1 484,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
98 styck i lager
NOK 1 676,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 | 120 | 120 |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |